AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL582240 UNI DADO OT M40 - 582240

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL582240 UNI DADO OT M40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 40

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8014950025855

Codice prodotto

PAL582240

Cod. produttore

582240

Produttore

PAL

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

40

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

1.5 mm

UNI dado poligonale in ottone con filetto a passo metrico M40x1,5 IP68