PALAZZOLI - PAL582225 UNI DADO OT M25 - 582225
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 25
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Passo della filettatura - 1.5 mm
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950025831
Codice prodotto
PAL582225
Cod. produttore
582225
Produttore
PAL
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
25
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
1.5 mm
UNI dado poligonale in ottone con filetto a passo metrico M25x1,5 IP68


