PALAZZOLI - PAL582216 UNI DADO OT M16 - 582216
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Passo della filettatura - 1.5 mm
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950025817
Codice prodotto
PAL582216
Cod. produttore
582216
Produttore
PAL
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
16
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
1.5 mm
UNI dado poligonale in ottone con filetto a passo metrico M16x1,5 IP68


