PALAZZOLI - PAL582212 UNI DADO OT M12 - 582212
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 12
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Passo della filettatura - 1.5 mm
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950025800
Codice prodotto
PAL582212
Cod. produttore
582212
Produttore
PAL
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
12
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
1.5 mm
UNI dado poligonale in ottone con filetto a passo metrico m12x 1,5 IP68


