PALAZZOLI - PAL572242 UNI DADO OT PG42 - 572242
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 42
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Passo della filettatura - 1.588 mm
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950025503
Codice prodotto
PAL572242
Cod. produttore
572242
Produttore
PAL
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
42
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
1.588 mm
UNI anello poligonale in ottone filetto a passo metrico PG42 IP68


