AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL572216 UNI DADO OT PG16 - 572216

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL572216 UNI DADO OT PG16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Passo della filettatura - 1.411 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8014950025466

Codice prodotto

PAL572216

Cod. produttore

572216

Produttore

PAL

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

16

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

1.411 mm

UNI anello poligonale in ottone filetto a passo metrico PG16 IP68