AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL550505 TAIS CUBE CONTROPORTA MIS.5

PALAZZOLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta interna / Controporta

  • Materiale - Plastica

  • Porta a vetri - no

  • Larghezza - 496 mm

  • Altezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8014950051274

Codice prodotto

PAL550505

Cod. produttore

550505

Produttore

PAL

Modello:

Porta interna / Controporta

Materiale:

Plastica

Porta a vetri:

no

Larghezza:

496 mm

Altezza:

600 mm

Controporta in termoindurente, reversibile e facilmente apribile tramite le maniglie apposite. Può essere utilizzata come piastra di fondo.