AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL477951 CEE SP MOB 2P+T 63A 48V 1H IP67 - 477951

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL477951 CEE SP MOB 2P+T 63A 48V 1H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Numero di poli - 3

  • Riferimento orario - 1 h

  • Direzione di inserimento - Lineare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950035366

Codice prodotto

PAL477951

Cod. produttore

477951

Produttore

PAL

Grado di protezione (IP):

IP67

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Numero di poli:

3

Riferimento orario:

1 h

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

CEE spina mobile diritta per correnti elevate a bassissima tensione 2P 63A 48V 50-60Hz 1h IP67