AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL476403 SP PAR 2P+T 16A 400V 9H IP67

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL476403 SP PAR 2P+T 16A 400V 9H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950411351

Codice prodotto

PAL476403

Cod. produttore

476403

Produttore

PAL

CEE spina fissa da parete angolata 2P+T 16A 380-415V 50-60Hz 9h IP67