AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL472981 ALUPRES RICAMBIO FRUTTO 3P+N+T 400V 125A

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL472981 ALUPRES RICAMBIO FRUTTO 3P+N+T 400V 125A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950006762

Codice prodotto

PAL472981

Cod. produttore

472981

Produttore

PAL

FRUTTO PR RIC.3P+N+T 125A 380V 6H