AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL472962 TAIS/ALU RICAMBIO FRUTTO 3P+T 400V 32A

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL472962 TAIS/ALU RICAMBIO FRUTTO 3P+T 400V 32A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950005192

Codice prodotto

PAL472962

Cod. produttore

472962

Produttore

PAL

FRUTTO PR RICAMBIO 3P+T 32A 380V 6H