AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL471603 CEE PR FIX DIR 2P 16A 24/42V 10H IP67

PALAZZOLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - < 50 V DC grigio

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 2

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

  • Colore identificativo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950403820

Codice prodotto

PAL471603

Cod. produttore

471603

Produttore

PAL

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

< 50 V DC grigio

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

2

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Colore identificativo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di inserimento:

Lineare

Riferimento orario:

10 h

Materiale:

Plastica

Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:

41 mm

Distanza verticale di fori dei fissaggio:

41 mm

Conforme alle norme MIL:

no

Presa da incasso diritta stagna ad alte prestazioni bassissima tensione. Con guarnizioni in elastomero anti-invecchiante. Alveoli arrotondati ad inserzione agevolata. Corpo e coperchio con elevati spessori (> IK08) ed autoestinguenti GWT:850°C - UL94:V2.Adatta per impieghi frequenti in ambienti con presenza di urti, vibrazioni, agenti chimici, liquidi e polveri.