AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL348123 CARTUCCIA FUSE E16 30A RAP

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL348123 CARTUCCIA FUSE E16 30A RAP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - Ndz

  • Corrente nominale - 32 A

  • Caratteristica di intervento - F (Rapido)

  • Tensione nominale - 500 V

  • Codice colore - Bianco

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8014950040094

Codice prodotto

PAL348123

Cod. produttore

348123

Produttore

PAL

Dimensione / Misura:

Ndz

Corrente nominale:

32 A

Caratteristica di intervento:

F (Rapido)

Tensione nominale:

500 V

Codice colore:

Bianco

Fusibili a fusione rapida tipo Diazed, base E16