AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL290523 CAM-TI INT-FUS PAR 4X25A HD IP66/67 - 290523

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL290523 CAM-TI INT-FUS PAR 4X25A HD IP66/67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Interruttore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 4

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 25 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 12 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950205462

Codice prodotto

PAL290523

Cod. produttore

290523

Produttore

PAL

Modello:

Interruttore

Con posizione 0:

Numero di poli:

4

Corrente ininterrotta nominale Iu:

25 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

12 kW

Con ritorno in posizione 0:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP67

Dispositivo completo di custodia:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Interruttore stagno da parete, con base portafusibili in contenitore in materiale termoindurente IP67. Completo di pressacavo, morsetto di terra interno alla cassetta. Fusibili Diazed tipo NDz (E16) non in dotazione. Manopola lucchettabile.