AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL285417 CAM INT COMM FONDO QUADRO 4X63A SC 7 - 285417

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL285417 CAM INT COMM FONDO QUADRO 4X63A SC 7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Commutatore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 4

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A

  • Dispositivo completo di custodia - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950205219

Codice prodotto

PAL285417

Cod. produttore

285417

Produttore

PAL

Modello:

Commutatore

Con posizione 0:

Numero di poli:

4

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Dispositivo completo di custodia:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Commutatore con bloccoporta per armadi completi di calottina di protezione sui morsetti di ingresso. Morsetti IP00. Schema CAM: 7. Profondità: 191 mm