PALAZZOLI - PAL272303 CAM-ALU INT PAR 4X40A HD IP66/67 - 272303

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Interruttore
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 4
Corrente ininterrotta nominale Iu - 40 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 19 kW
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950201976
Codice prodotto
PAL272303
Cod. produttore
272303
Produttore
PAL
Modello:
Interruttore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
4
Corrente ininterrotta nominale Iu:
40 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
19 kW
Con ritorno in posizione 0:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP67
Dispositivo completo di custodia:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite