AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB94U1C0HB2 VIARIS UNI+ BT2E74ETH MONOFASE 7.4 kW 32A, 1 PRESA TIPO 2 con SHUTTER, lettore carte RFID, WiFi + Ethernet - OB94U1C0HB2

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello attacco lato impianto - Monofase

  • Potenza massima per punto di ricarica - 7.4 kW

  • Numeri dei punti di carica - 1

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709126841

Codice prodotto

ORBOB94U1C0HB2

Cod. produttore

OB94U1C0HB2

Produttore

ORB

Modello attacco lato impianto:

Monofase

Potenza massima per punto di ricarica:

7.4 kW

Numeri dei punti di carica:

1

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP54

Larghezza:

224 mm

Altezza:

332 mm

Numero di connettori di ricarica tipo 2:

0

Lunghezza del cavo di ricarica:

0 m

Numero di connettori di ricarica tipo 2 CCS:

0

Profondità:

149 mm

Interruttore automatico modulare:

no

Potenza nominale:

7.4 kW

Con contatore d'energia:

Numero di connettori di ricarica tipo 1:

0

Numero di connettori di ricarica tipo 1 CCS:

0

Numero di prese di ricarica tipo 2:

1

Numero di connettori di ricarica GB AC:

0

Numero di connettori di ricarica GB DC:

0

Numero di prese di ricarica GB:

0

Con display:

no

Numero di prese di ricarica tipo 3:

0

Materiale (del corpo):

Plastica

Resistenza agli urti:

IK08

Numero di connettori di ricarica CHAdeMO:

0

Numero di prese CEE:

0

Numero di prese domestiche:

0

Con scatola di connessione domestica:

no

Numero di interruttori differenziali tipo A:

0

Numero di interruttori differenziali tipo B:

0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Le stazioni di carica intelligenti VIARIS UNI+ consentono di collegare il veicolo elettrico (VE) alla rete di alimentazione in corrente alternata e di poterlo ricaricare in MODO 3 e, dotate di un involucro robusto studiato per installazioni interne e il fissaggio a parete, sono idonee per l?uso in ambito privato come garage, uffici, ecc. VIARIS UNI+ permette di tenere tutto sotto controllo con gli indicatori luminosi ed una serie di accessori completa la funzionalita dell?apparecchiatura.La stazione diricarica VIARIS UNI+ e dotata di serie di un dispositivo integrato che assicura l?interruzione dell?alimentazione in caso di correnti di guasto in DC superiori o uguali a 6 mA e sul frontale permettono l?alloggiamento delle protezioni magnetotermiche / differenziali e dei contatori d?energia in uno spazio accessibile e protetto da uno sportellino con chiave.INCLUSI DI SERIE Modulatore di carica in base al consumo istantaneo della abitazione. La richiesta di potenza e regolata per ottenere la ricarica nel piu breve tempo possibile, senza superare la potenza contrattuale Comunicazione WIFI App per la gestione della ricarica e il controllo dei consumi energetici. L?applicazione consente anche di aggiornare da remoto la stazione Sensore tattile per attivazione / disattivazione carica Lettore RFID per attivazione / disattivazione carica Dispositivo integrato che assicura l?interruzione dell?alimentazione in caso di corrente di guasto in corrente continua superiore a 6 mA secondo CEI 64-8 V5 2019 02 Ingresso per il controllo esterno (controllo domotico) Uscita rele per il comando della bobina di sgancio a lancio di corrente Programmazione oraria per l?utilizzo nelle diverse fasce orarie Centralino frontale da 8 moduli DIN per l?alloggiamento delle protezioni e del contatore di energia (opzionali), con chiusura a chiave EQUIPAGGIAMENTI EXTRA Contatore di energia omologato MID Protezioni: Differenziale tipo A sens. 30 mA + Magnetotermico curva C Comunicazione ETHERNET Comunicazione 4G** Configurazione SPL (gestione multidispositivo con correnti superiori a 100A)** Colonna o Palo per fissaggio a terra** INTEROPERABILITA? STAZIONI Protocollo OCPP 1.6 J per la comunica-zione tra le stazioni di ricarica e sistemi di gestioni esterni (piattaforme per la ge-stione dei servizi di ricarica).CARATTERISTICHE TECNICHE Potenza Stazione: 7,4 kW 32A Alimentazione: 230 VAC (monofase) Frequenza: 50/60 Hz Modo di carica: Modo 3 secondo EN 61851-1 Uscita : Prese Tipo 2 con SHUTTER Comunicazione WiFi: Presente (802.11 b/g/n) Comunicazione Ethernet: Presente Sensore tattile ON/OFF caricatore: Presente Lettore RFID ON/OFF caricatore: Presente Contatore MID: Presente Protezioni: Assenti Segnalazione LED stato stazione: Presente multicolore Segnalazione LED stato carica: Presente multicolore Temperatura di funzionamento: Da -30 ?C a +50 ?C Materiale custodia: PC ad alta resistenza Grado di protezione custodia: IP 54 Grado di protezione meccanica: IK8 secondo EN 62262 Installazione: Montaggio a parete, montaggio a terra tramite Colonna o Palo Peso: 4 kg