ORBIS - ORBOB94U1A0HA2 VIARIS UNI+ C10T274ETH MONOFASE 7.4 kW 32A, 1 CAVO e CONNETTORE TIPO 2 lunghezza 10m, lettore carte RFID, WiFi + Ethernet - OB94U1A0HA2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello attacco lato impianto - Monofase
Potenza massima per punto di ricarica - 7.4 kW
Numeri dei punti di carica - 1
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
8426709125196
Codice prodotto
ORBOB94U1A0HA2
Cod. produttore
OB94U1A0HA2
Produttore
ORB
Modello attacco lato impianto:
Monofase
Potenza massima per punto di ricarica:
7.4 kW
Numeri dei punti di carica:
1
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP):
IP54
Larghezza:
224 mm
Altezza:
332 mm
Numero di connettori di ricarica tipo 2:
1
Lunghezza del cavo di ricarica:
10 m
Numero di connettori di ricarica tipo 2 CCS:
0
Profondità:
149 mm
Interruttore automatico modulare:
no
Potenza nominale:
7.4 kW
Con contatore d'energia:
no
Numero di connettori di ricarica tipo 1:
0
Numero di connettori di ricarica tipo 1 CCS:
0
Numero di prese di ricarica tipo 2:
0
Numero di connettori di ricarica GB AC:
0
Numero di connettori di ricarica GB DC:
0
Numero di prese di ricarica GB:
0
Con display:
no
Numero di prese di ricarica tipo 3:
0
Materiale (del corpo):
Plastica
Resistenza agli urti:
IK08
Numero di connettori di ricarica CHAdeMO:
0
Numero di prese CEE:
0
Numero di prese domestiche:
0
Con scatola di connessione domestica:
no
Numero di interruttori differenziali tipo A:
0
Numero di interruttori differenziali tipo B:
0
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no



