AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB94D038 MLM5MT2T232A CAV.RICARIC.MONOF 32A T2T2 - OB94D038

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB94D038 MLM5MT2T232A CAV.RICARIC.MONOF 32A T2T2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC monofase

  • Esecuzione lato veicolo - Tipo 2

  • Esecuzione lato infrastruttura - Tipo 2

  • Corrente nominale - 32 A

  • Numero di conduttori per la comunicazione - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709114657

Codice prodotto

ORBOB94D038

Cod. produttore

OB94D038

Produttore

ORB

Tipo di corrente:

AC monofase

Esecuzione lato veicolo:

Tipo 2

Esecuzione lato infrastruttura:

Tipo 2

Corrente nominale:

32 A

Numero di conduttori per la comunicazione:

2

Modalità di ricarica:

Modalità 3

Tensione nominale:

230 V

Lunghezza del cavo:

5 m

Tipo di cavo:

Lineare

Con sensore di temperatura:

no

Con Incable Control Box (ICCB):

no

Cavo per la ricarica dei veicoli elettrici, con connettore maschio Tipo 2 per lato stazione + connettore femmina Tipo 2 per lato veicolo, 230 VAC - 1P+N+T 32A, lunghezza cavo 5m / dritto, coperchio protezione connettori, sacca custodia cavo\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Tipo connettore lato STAZIONE: Maschio Tipo 2\n - Tipo connettore lato VEICOLO: Femmina Tipo 2\n - Tipo collegamento: 230 VAC - 1P+N+T\n - Max Corrente: 32 A\n - Lunghezza cavo: 5m / dritto