AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB940047 VIARIS TESTER STAZIONI RIC.EV - OB940047

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Simulazione dello stato del veicolo -

  • Simulazione della sezione del conduttore -

  • Presa tipo 1 - no

  • Simulazione corrente di guasto -

  • Presa tipo 1 CCS - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709116316

Codice prodotto

ORBOB940047

Cod. produttore

OB940047

Produttore

ORB

Simulazione dello stato del veicolo:

Simulazione della sezione del conduttore:

Presa tipo 1:

no

Simulazione corrente di guasto:

Presa tipo 1 CCS:

no

Visualizzazione processo di ricarica:

Presa tipo 2:

Test connessione PE:

Presa tipo 2 CCS:

no

Misurazione resistenze presa di ricarica:

Presa tipo 3:

no

Uscita segnale:

no

Presa GB:

no

Presa CHAdeMO:

no

Modello:

Portatile / Palmare

Larghezza:

102 mm

Altezza:

210 mm

Peso:

1000 g

Tester simulatore ricarica autoveicoli per Wall Box, Colonnine e cavi, con connettore di Tipo 2 permanentemente collegato. Verifica della codifica del cavo per la simulazione della massima corrente di carica, della connessione PE tra PWM e connettore delveicolo, visualizzazione del segnale PWM, indicazione di fase L1, L2 e L3, simulazione stati veicolo, visualizzazione senso di rotazione fasi, test intervento protezione differenziale.\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Alimentazione: 6V: 4 x 1,5 V LR6/AA\n - Connessione: Connettore Tipo 2 Secondo EN 62196-2:2012\n - Terminale di Carica: 8 A / 230 V AC (1800 W)\n - Categoria di misura: CAT II secondo EN 61010-2-030\n - Categoria sovratensione: CAT II secondo EN 61010-1\n - Temperatura di funzionamento: da0°C a +40°C\n - Umidità:\n - Media annuale 75%\n - Valore Puntuale 95%\n - Grado di Protezione: IP 40 secondo EN 60529\n - Classe di protezione: II. Doppio isolamento\n - Simulazione stato veicolo (CP): Simulazione errori del veicolo e Cortocircuito diodo e segnale CP a terra\n - Simulazione codifica cavo (PP): Aperto, 13 A , 20 A, 32 A e 64 A\n - Test protezione: Test intervento protezione differenziale per dispersioni in AC e DC\n - Lunghezza cavo: 1m\n - Dimensioni (H x L x P): 210 x 102 x 56,5 mm\n- Direttive di riferimento: 2014/35/EU (LVD) ; 2014/30/EU (EMC) ; 2011/65/EU (RoHs)\nNorme di riferimento\n\n - EN 61010-1:2010 \n - EN 61010-2-030:2010 \n - EN 61326-1:2013 \n - EN 50581:2012