ORBIS - ORBOB900553 COBIF COMBI+SOST.A COLONNA DOPPIA H1500M - OB900553

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Fondamenta
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8426709934477
Codice prodotto
ORBOB900553
Cod. produttore
OB900553
Produttore
ORB
Tipo di accessorio / ricambio:
Fondamenta
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Sostegno a palo VIARIS COMBI+ versione MONOFACCIALE, con piastre di fissaggio a terra, altezza 1500mm, struttura in metallo zincata e verniciata a polveri colore nero\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n- Materiale: metallo zincato verniciato a polveri\n- Colore: Nero\\r- Peso: 28 kg\n- Numero stazioni installabili : 2\n- Modello stazione istallabile : VIARIS COMBI+\n- Dimensioni Base (L x P): 280 x 130 mm\n- Dimensioni Palo (H x L x P): 1500 x 280 x 130 mm\n- Materiali in dotazione: \n - passacavi in gomma\n - bulloni in acciaio (vite M8 testa bombata con cava esagonale, lunghezza 25 mm) per il fissaggio della stazione alla colonnina.



