AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB900550 COMON COMBI+SOST.A COLONNA SINGOLA H1500

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Fondamenta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709934446

Codice prodotto

ORBOB900550

Cod. produttore

OB900550

Produttore

ORB

Tipo di accessorio / ricambio:

Fondamenta

Sostegno a palo VIARIS COMBI+ versione MONOFACCIALE, con piastre di fissaggio a terra, altezza 1500mm, struttura in metallo zincata e verniciata a polveri colore nero\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n- Materiale: metallo zincato verniciato a polveri\n- Colore: Nero\n- Peso: 28 kg\n- Numero stazioni installabili : 1\n- Modello stazione istallabile : VIARIS COMBI+\n- Dimensioni Base (L x P): 280 x 130 mm\n- Dimensioni Palo (H x L x P): 1500 x 280 x 130 mm\n- Materiali in dotazione: \n - passacavi in gomma\n - bulloni in acciaio (vite M8 testa bombata con cava esagonale, lunghezza 25 mm) per il fissaggio della stazione alla colonnina.