AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB900510 TM UNI TETTUCCIO SOST.A PALO VIARIS UNI

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709934378

Codice prodotto

ORBOB900510

Cod. produttore

OB900510

Produttore

ORB

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Tettuccio di copertura in metallo zincato e verniciato a polveri RAL 9006 per strutture di sostegno a palo VIARIS UNI \n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n- Materiale: metallo zincato verniciato a polveri\n- Colore: RAL 9006\n- Peso: 1.9 kg\n- Modello sostegno palo : PAMF (OB900500) e PABF (OB900505)*\n- Dimensioni (L x P): 400 x 180 mm\n\n* il codice si riferisce ad UN tettuccio quindi, nel caso di sostegno BIFACCIALE (PABF cod OB900505), per sfruttare entrambi i lati è necessario acquistare 2 pezzi del presente articolo