AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB900505 PABIF UNI SOST.A PALO DOPPIA H1350 - OB900505

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Fondamenta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709934279

Codice prodotto

ORBOB900505

Cod. produttore

OB900505

Produttore

ORB

Tipo di accessorio / ricambio:

Fondamenta

Sostegno a palo VIARIS UNI versione BIFACCIALE, con piastre di fissaggio a terra, altrezza 1350mm, struttura in metallo zincata e verniciata a polveri RAL 9006\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n- Materiale: metallo zincato verniciato a polveri\n- Colore: RAL 9006\n- Peso: 10 kg\n- Numero stazioni installabili : 2\n- Modello stazione istallabile : VIARIS UNI\n- Dimensoni Base (L x P): 250 x 250 mm\n- Dimensioni Palo (H x L x P): 1350 x 60 x 60 mm\n- Materiali in dotazione: \n - 1 passacavi in gomma\n - 4bulloni in acciaio (vite M8 testa bombata con cava esagonale, lunghezza 25 mm + dado flangiato) per il fissaggio della stazione alla piastra di sostegno.