AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB900500 PAMF UNI SOST.A PALO SINGOLA H1350

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Fondamenta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709934262

Codice prodotto

ORBOB900500

Cod. produttore

OB900500

Produttore

ORB

Tipo di accessorio / ricambio:

Fondamenta

Sostegno a palo VIARIS UNI versione MONOFACCIALE, con piastre di fissaggio a terra, altrezza 1350mm, struttura in metallo zincata e verniciata a polveri RAL 9006\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n- Materiale: metallo zincato verniciato a polveri\n- Colore: RAL 9006\n- Peso: 9.5 kg\n- Numero stazioni installabili : 1\n- Modello stazione istallabile : VIARIS UNI\n- Dimensoni Base (L x P): 250 x 250 mm\n- Dimensioni Palo (H x L x P): 1350 x 60 x 60 mm\n- Materiali in dotazione: \n - 1 passacavi in gomma\n - 4 bulloni in acciaio (vite M8 testa bombata con cava esagonale, lunghezza 25 mm + dado flangiato) per il fissaggio della stazione alla piastra di sostegno.