AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB86C46324 TRM C 400 63/24 TR.63VA 12-24V USO CONTI

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB86C46324 TRM C 400 63/24 TR.63VA 12-24V USO CONTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 400 V

  • Tensione secondaria 1 - 12 V

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore di sicurezza

  • Tensione secondaria 2 - 24 V

  • Montaggio superficiale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709112837

Codice prodotto

ORBOB86C46324

Cod. produttore

OB86C46324

Produttore

ORB

Tensione primaria:

400 V

Tensione secondaria 1:

12 V

Tipo di trasformatore:

Trasformatore di sicurezza

Tensione secondaria 2:

24 V

Montaggio superficiale:

Potenza max. di uscita:

63 W

Installabile a incasso:

no

Larghezza in numero di moduli:

4

Larghezza:

70 mm

Lunghezza:

65 mm

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Altezza:

87 mm

Protezione termica:

Protezione corto-circuito:

Serie di trasformatori modulari per uso continuo adatto ad una alimentazione permanente.\n - Gli avvolgimenti del primario e del secondario sono separati elettricamente da un doppio isolamento\n - Una situazione di sovraccarico può danneggiare il trasformatore ma non l'utilizzatore o parti adiacenti\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Tensioni primario: 230V, ±10%\n - Frequenza: 50/60 Hz\n - Potenza 63 VA\n - Dimensioni: 4 moduli DIN\n - Tensione secondario 12/24 VAC\n - Classe di funzionamento: II\n - Contenitore: Materiale termoplastico autoestinguente (classe V-0) RAL 7035\n - Temperatura di esercizio continuo: +115 °C (secondo IEC 216)\n - Sezione max cavi: 4 mm²\n - Collaudo e prove di rigidità dielettrica: 3,75 kV\n - Conformità alle direttive :\n -73/23/CEE mod.da 93/68/CEE (bassa tensione)\n - 89/336/CEE mod.da 92/31/CEE\n - 93/68/CEE (E.M.C.) è dichiarata in riferimento alle seguenti Norme:Sicurezza CEI EN 60742 (95)