ORBIS - ORBOB709971 CHIAVE BLUETOOTH DATA - ASTRO - OB709971

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8426709110284
Codice prodotto
ORBOB709971
Cod. produttore
OB709971
Produttore
ORB
Chiave Bluetooth che consente la programmazione degli interruttori orari digitali serie DATA LOG, ASTRO NOVA CITY e ASTRO UNO, tramite smartphone / tablet con APP dedicate.La chiave è prevista per essere inserita nell'apposito connettore posto sul frontale degli interruttori orari compatibili con questo sistema\nLa chiave si interfaccia con dispositivi smartphone/tablet compatibili con Bluetooth 4.0 LETramite l'applicazione è possibile configurare, programmare in modo agevole tutte funzioni previste per gli interruttori orari. Le impostazioni memorizzate possono essere poi trasferite ad altri dispositivi compatibili con questo sistema\nPer gli interruttori orari astronomici ASTRO NOVA CITY e ASTRO UNO, il GPS integrato negli smartphone consente una geolocalizzazione automatica che se traferita tramite la chiave bluetooth consente di configurare velocemente e in modo preciso la zona di installazione\nTramite l'applicazione è possibile visualizzare lo stato dei relè, la programmazione impostata, i periodi di vacanza programmati, l'andamento e il numero di ore di chiusura dei relè nei dodici mesiPossibilità di nominare e salvare le configurazioni impostate per i diversi dispositivi installati\nApplicazioni dedicate (APP)"Orbis Data Log" e"Orbis Astro Nova City" disponibili sull'Apple Store, compatibili con iPhone 4s e superiori, iPad 3 o superiori\nApplicazioni dedicate (APP)"Orbis Data Log" e"Orbis Astro Nova City" disponibili su Google Play', compatibili con dispositivi Android'4.3 (o superiori) e con Bluetooth 4.0 LE



