ORBIS - ORBOB709900 CONTAX D-8043-BUS VIARIS SOLARCONT.TRIF. - OB709900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8426709122775
Codice prodotto
ORBOB709900
Cod. produttore
OB709900
Produttore
ORB
Il CONTAX D-8043 BUS VIARIS SOLAR è un contatore d’energia trifase bidirezionale a inserzione diretta su quattro fili, con comunicazione RS485 e protocollo Mod-bus, per l'installazione su binario DIN.E’ studiato per consentire l'integrazione delle stazioni di ricarica modelli VIARIS UNI / VIARIS COMBI+ negli impianti con produzione fotovoltaica trifase.\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n-Tensione di alimentazione: 3x230 /400 VAC ± 10%\n- Frequenza di riferimento: 50 Hz\n- Corrente di riferimento: 0,25-5 (80) A\n- Corrente massima 80 A\n- Costante di impulso: 1000 imp/kWh\n- Display LCD: LCD 6 + 2\n- Temperatura di funzionamento: da -20 a + 55 °C\n- T di trasporto e stoccaggio: da -20 a + 70 °C\n- Umidità media annua: 75 %\n- Umidità massima: 95 %\n- Classe di precisione: Classe 1.0\n- Corrente di avviamento: 0.004 Ib\n- Consumo proprio: ≤ 1,5 W, inferiore 10 VA\n- Comunicazioni: RS485, protocollo Modbus / IR, protocollo EN62056 (IEC1107)\n- Conforme allo standard: EN50470-1 / 3


