AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB709800 CONTAX D-10011-BUS VIARISSOLARCONT.MON.1 - OB709800

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB709800 CONTAX D-10011-BUS VIARISSOLARCONT.MON.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709122768

Codice prodotto

ORBOB709800

Cod. produttore

OB709800

Produttore

ORB

Contax D-10011 BUS VIARIS SOLAR è un contatore d’energia monofase bidirezionale a inserzione diretta su due fili, con comunicazione RS485 e protocollo Mod-bus, per l'installazione su binario DIN. E’ studiato per consentire l'integrazione delle stazioni di ricarica modelli VIARIS UNI / VIARIS COMBI+ negli impianti con produzione fotovoltaica monofase.\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n- Tensione di alimentazione: 230 VAC ± 10%\n- Frequenza di riferimento: 50 Hz\n- Corrente di riferimento 0.25-5 (100) A\n- Costante impulso: 1000 imp/kWh\n- Impulsi lampeggio led: 90 ms\n- Display LCD: LCD 5 + 1\n- Temperatura di esercizio: da -20°C a +55°C\n- T di trasporto e stoccaggio: da -20 a +70 °C\n- Umidità media annua: 75 %\n- Umidità massima: 95 %\n- Classe di precisione: Classe 1.0\n- Corrente di avviamento: 0.004 Ib\n- Consumo proprio: ≤ 0,4 W, inferiore 8 VA\n- Comunicazioni: RS485, protocollo Modbus-RTU\n- Conforme allo standard: EN50470-1/3"