ORBIS - ORBOB620997 ZAV-12 Zavorra in calcestruzzo, peso 12kg dimensioni 492x192x77mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Porta-ballast
Accessorio - no
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8426709937027
Codice prodotto
ORBOB620997
Cod. produttore
OB620997
Produttore
ORB
Tipo di accessorio / ricambio:
Porta-ballast
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
no
Zavorra in cemento per impianti fotovoltaici. Idonea come zavorra aggiuntiva per - ECOZAV con inclinazione 5?,10? e 15? nel caso in cui se ne installi 1- ECOZAV con inclinazione 15? nel caso in cui se ne installino 2Ogni zavorra pesa 12kg ed il numero elementi da installare dipende dalle condizioni e dal tipo di impianto scelto.CARATTERISTICHE TECNICHE-Materiale: Calcestruzzo-Dimensioni: 492mm x 192mm x 77mm-Peso: 12kg