ORBIS - ORBOB620945 GM303 GOMMA EPDM 30MM X3MM 10M CON ADESI - OB620945

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Adatto per - Fotovoltaico
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8426709927967
Codice prodotto
ORBOB620945
Cod. produttore
OB620945
Produttore
ORB
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Adatto per:
Fotovoltaico
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Nastro di gomma in EPDM con 1 lato adesivo\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n- Materiale : EPDM\n- Larghezza : 30mm\n_Lunghezza rotolo : 10m\n-Spessore : 3mm


