AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620805 TBBM865 Vite brugola M8 in INOX, lunghezza 65mm, testa bombata con cava esagonale,uso con profili modello EASY CLAMP e spessore pannello 44-50mm

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB620805 TBBM865 Vite brugola M8 in INOX, lunghezza 65mm, testa bombata con cava esagonale,uso con profili modello EASY CLAMP e spessore pannello 44-50mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Qualità del materiale - Acciaio inox 304 (1.4301)

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 65 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 8

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8426709926069

Codice prodotto

ORBOB620805

Cod. produttore

OB620805

Produttore

ORB

Materiale:

Acciaio inox

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

65 mm

Dimensione filettatura, metrica:

8

Superficie:

Non trattato

Interamente filettato:

Con dado:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Con rondella:

no

TBBM865 Vite brugola, testa bombata con cava esagonale, per assemblaggio profili mod. EASY CLAMP, altezza pannello FV44 - 50 mm. Dimensioni M8x65