ORBIS - ORBOB620790 BM850 Vite testa cava esagonale M8 in INOX, lunghezza 50mm, testa cilindrica con cava esagonale - OB620790

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Qualità del materiale - Acciaio inox 304 (1.4301)
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 50 mm
Dimensione filettatura, metrica - 8
Superficie - Non trattato
Confezione
100 PZ
EAN
8426709922498
Codice prodotto
ORBOB620790
Cod. produttore
OB620790
Produttore
ORB
Materiale:
Acciaio inox
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:
50 mm
Dimensione filettatura, metrica:
8
Superficie:
Non trattato
Interamente filettato:
no
Con dado:
no
Tipo di filettatura:
Metrico
Con rondella:
no


