AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620770 BM830 Vite testa cava esagonale M8 in INOX, lunghezza 30mm, testa cilindrica con cava esagonale - OB620770

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB620770 BM830 Vite testa cava esagonale M8 in INOX, lunghezza 30mm, testa cilindrica con cava esagonale

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Qualità del materiale - Acciaio inox 304 (1.4301)

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 30 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 8

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8426709922474

Codice prodotto

ORBOB620770

Cod. produttore

OB620770

Produttore

ORB

Materiale:

Acciaio inox

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

30 mm

Dimensione filettatura, metrica:

8

Superficie:

Non trattato

Interamente filettato:

Con dado:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Con rondella:

no

Vite brugola M8x30 testa cilindrica con cava esagonale