ORBIS - ORBOB620604 VAGLS-6025 VITE 6X25 LAMIERA SOTTILE.BI - OB620604

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Forma della testa - Esagonale
Sistema di avvitamento - Esagonale esterno
Lunghezza - 25 mm
Diametro della filettatura - 6 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8426709933357
Codice prodotto
ORBOB620604
Cod. produttore
OB620604
Produttore
ORB
Materiale:
Acciaio inox
Forma della testa:
Esagonale
Sistema di avvitamento:
Esagonale esterno
Lunghezza:
25 mm
Diametro della filettatura:
6 mm
Bulloneria idonea al fissaggio di tutti gli elementi strutturali di un impianto fotovoltaico. Applicabile a pannelli profilati a parete sottile, giunti di testa, pannelli profilati in acciaio e alluminio e per l'applicazione di calotte su profili trapezoidali. Viti consigliate per l'ancoraggio della staffa STS-VAR sulla copertura grecata.\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Materiale: INOX (Bimetallo)\n - Diametro: 6,0 mm\n - Lunghezza: 25 mm\n - Coppia serraggio per copertura in ACCIAIO: circa 3 Nm (per spessore inferiore a 0,8 mm coppia max 1 Nm)\n - Coppia serraggio per copertura in ALLUMINIO: circa 1 Nm (per spessore inferiore a 0,8 mm coppia max 0,5 Nm


