AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620412 KITSB3F KIT Staffe elevatrici basculanti in alluminio terza fila 5°, vela 3 pannelli in ORIZZONTALE - OB620412

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB620412 KITSB3F KIT Staffe elevatrici basculanti in alluminio terza fila 5°, vela 3 pannelli in ORIZZONTALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Non trattato

  • Adatto per fissaggio tetto inclinato -

  • Adatto per fissaggio tetto piano -

  • Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709937225

Codice prodotto

ORBOB620412

Cod. produttore

OB620412

Produttore

ORB

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Non trattato

Adatto per fissaggio tetto inclinato:

Adatto per fissaggio tetto piano:

Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto:

no

Adatto per fissaggio facciate:

no

Adatto per fissaggio superfici libere:

no

Adatto per fissaggio di un elemento di facciata:

no

Adatto per il montaggio come cornicione di gronda/protezione solare:

no

Con materiale di fissaggio:

no

Con piastra di montaggio:

no

Larghezza piastra di fissaggio:

80 mm

Altezza piastra di montaggio:

224 mm

Larghezza del gancio:

38.8 mm

Spessore del gancio:

1.7 mm

Regolabile:

Angolo di inclinazione:

5...5 °

Penetrazione tetto necessaria:

no

Allineamento:

Orizzontale

Ancoraggio:

Installazione libera

Il KITSB3F e composto da due SEL10 e due SEL15 per consentire di inclinare i moduli fotovoltaici, installati su ECOZAV, con angolo di 5? fisso creando una VELA con disposizione con TRIPLA fila di pannelli in ORIZZONTALE.CARATTERISTICHE TECNICHESEL10 - Materiale: Alluminio AW6063 T66 - Peso: 2012 g/m - Area: 745 mm2 - Larghezza: 80mm - Altezza: 142mm - Profondita: 38,8mm - Spessore: 1.7-2mmSEL15 - Materiale: Alluminio AW6063 T66 - Peso: 2931 g/m - Area: 1086 mm2 - Larghezza: 80mm - Altezza: 224mm - Profondita: 38,8mm - Spessore: 1.7-2mm