AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620393 SEL05 Staffa elevatrice per coperture grecate piane o su voltine, da abbinare a profilo EASY WING SMALL - OB620393

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB620393 SEL05 Staffa elevatrice per coperture grecate piane o su voltine, da abbinare a profilo EASY WING SMALL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Non trattato

  • Adatto per fissaggio tetto inclinato -

  • Adatto per fissaggio tetto piano -

  • Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709936488

Codice prodotto

ORBOB620393

Cod. produttore

OB620393

Produttore

ORB

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Non trattato

Adatto per fissaggio tetto inclinato:

Adatto per fissaggio tetto piano:

Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto:

no

Adatto per fissaggio facciate:

no

Adatto per fissaggio superfici libere:

no

Adatto per fissaggio di un elemento di facciata:

no

Adatto per il montaggio come cornicione di gronda/protezione solare:

no

Con materiale di fissaggio:

no

Con piastra di montaggio:

no

Larghezza piastra di fissaggio:

80 mm

Altezza piastra di montaggio:

55.7 mm

Larghezza del gancio:

38.8 mm

Spessore del gancio:

1.7 mm

Regolabile:

Angolo di inclinazione:

0...5 °

Penetrazione tetto necessaria:

no

Allineamento:

Orizzontale / Verticale

Ancoraggio:

Installazione libera

La STAFFA ELEVATRICE modello SEL consente inclinare i moduli fotovoltaici con angolo variabile in caso di coperture su lamiera grecata piana o su voltine.Il sistema e costituito da un profilo modello EASY WING SMALL, in barra o in pezzi da 420mm, chevengono assicurati alla copertura e dalla staffa SEL.In funzione della composizione fra staffa elevatrice inferiore e superiore (SEL 05, SEL 10, SEL 15) e possibile dare inclinazione positiva o negativa al pannello sceltoCARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale: Alluminio AW6063 T66 - Peso: 973 g/m - Area: 361 mm2 - Larghezza: 80mm - Altezza: 55,7mm - Profondita: 38,8mm - Spessore: 1.7-2mm