AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620309 STG-FV 2835 TRIAN.GRAN ALL+INS VERT.REGO - OB620309

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Adatto per fissaggio tetto inclinato - no

  • Adatto per fissaggio tetto piano -

  • Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto - no

  • Adatto per fissaggio facciate - no

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8426709927646

Codice prodotto

ORBOB620309

Cod. produttore

OB620309

Produttore

ORB

Materiale:

Alluminio

Adatto per fissaggio tetto inclinato:

no

Adatto per fissaggio tetto piano:

Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto:

no

Adatto per fissaggio facciate:

no

Adatto per fissaggio superfici libere:

no

Adatto per fissaggio di un elemento di facciata:

no

Adatto per il montaggio come cornicione di gronda/protezione solare:

no

Con piastra di montaggio:

no

Larghezza piastra di fissaggio:

50 mm

Lunghezza piastra di fissaggio:

1200 mm

Altezza piastra di montaggio:

50 mm

Larghezza del gancio:

75 mm

Spessore del gancio:

2 mm

Regolabile:

Angolo di inclinazione:

28...35 °

Penetrazione tetto necessaria:

Allineamento:

Orizzontale

Ancoraggio:

A vite

Adatto per copertura:

Altri

TRIANGOLI PREMONTATI GRANDI a inclinazione variabile, 28°-35°, studiati per permettere di fissare direttamente, tramite gli inserti EASY WING SMALL già montati sull'ipotenusa, evitando l'uso dei classici profili in alluminio (in questo caso i triangoli dovranno essere posizionati necessariamente sotto i bordi del pannello fotovoltaico). Grazie alla profilatura a"T" viene garantita una elevata resistenza alle diverse condizioni di vento e neve Triangoli premontati grandi, in alluminio, inclinazione regolabile, con n°2 inserti EASY WING SMALL montati in verticale sull'ipotenusa.\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Materiale: lega di alluminio EN AW-6063 T66\n - Lunghezza Ipotenusa: 1200 mm\n - Spessore Ipotenusa: 2 - 6 mm\n - Spessore Base: 3 mm\n - Spessorecateto Verticale: 3 mm\n - Inclinazioni ammesse: 28°, 30°, 33°, 35°\n - Peso: 2650 g\n - Rotazione pannelli: Orizzontale\n - Range Altezza dal suolo elemento di sostegno (*): 28° -563 mm; 35° -688 mm\n* la variazione di altezza si riferisce alla SOLA struttura e non accoppiata al pannello. L'altezza dal suolo effettiva dipende dalle dimensioni del pannello, dalla sua disposizione (orizzontale o verticale) e dal tipo di profilo scelto