ORBIS - ORBOB620298 STG-FO 0507 TRIAN.GRAN ALL+INS ORIZZ.REG - OB620298

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Adatto per fissaggio tetto inclinato - no
Adatto per fissaggio tetto piano - sì
Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto - no
Adatto per fissaggio facciate - no
Confezione
2 PZ
EAN
8426709927615
Codice prodotto
ORBOB620298
Cod. produttore
OB620298
Produttore
ORB
Materiale:
Alluminio
Adatto per fissaggio tetto inclinato:
no
Adatto per fissaggio tetto piano:
sì
Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto:
no
Adatto per fissaggio facciate:
no
Adatto per fissaggio superfici libere:
no
Adatto per fissaggio di un elemento di facciata:
no
Adatto per il montaggio come cornicione di gronda/protezione solare:
no
Con piastra di montaggio:
no
Larghezza piastra di fissaggio:
50 mm
Lunghezza piastra di fissaggio:
1200 mm
Altezza piastra di montaggio:
50 mm
Larghezza del gancio:
75 mm
Spessore del gancio:
2 mm
Regolabile:
sì
Angolo di inclinazione:
5...7 °
Penetrazione tetto necessaria:
sì
Allineamento:
Orizzontale / Verticale
Ancoraggio:
A vite
Adatto per copertura:
Altri




