AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620276 SSR-DC-Z Staffa in ACCIAIO ACCAIO ZINCATO A CALDO per tegole DOPPIO COPPO, spessore 5mm

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB620276 SSR-DC-Z Staffa in ACCIAIO ACCAIO ZINCATO A CALDO per tegole DOPPIO COPPO, spessore 5mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per fissaggio tetto inclinato -

  • Adatto per fissaggio tetto piano - no

  • Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto - no

  • Adatto per fissaggio facciate - no

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8426709923334

Codice prodotto

ORBOB620276

Cod. produttore

OB620276

Produttore

ORB

Materiale:

Acciaio

Adatto per fissaggio tetto inclinato:

Adatto per fissaggio tetto piano:

no

Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto:

no

Adatto per fissaggio facciate:

no

Adatto per fissaggio superfici libere:

no

Adatto per fissaggio di un elemento di facciata:

no

Adatto per il montaggio come cornicione di gronda/protezione solare:

no

Con piastra di montaggio:

no

Larghezza piastra di fissaggio:

30 mm

Lunghezza piastra di fissaggio:

200 mm

Altezza piastra di montaggio:

65 mm

Larghezza del gancio:

30 mm

Spessore del gancio:

5 mm

Regolabile:

Angolo di inclinazione:

5...5 °

Penetrazione tetto necessaria:

Allineamento:

Orizzontale / Verticale

Ancoraggio:

A vite

Adatto per copertura:

Altri

SSR-DC-Z Staffa per Doppio Coppo, Acciaio zincato a caldo 30x5 mm