AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620242 SRUR-XS STAF.2.REG.INOX5MM C/B

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB620242 SRUR-XS STAF.2.REG.INOX5MM C/B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Adatto per fissaggio tetto inclinato -

  • Adatto per fissaggio tetto piano - no

  • Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto - no

  • Adatto per fissaggio facciate - no

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8426709929602

Codice prodotto

ORBOB620242

Cod. produttore

OB620242

Produttore

ORB

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per fissaggio tetto inclinato:

Adatto per fissaggio tetto piano:

no

Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto:

no

Adatto per fissaggio facciate:

no

Adatto per fissaggio superfici libere:

no

Adatto per fissaggio di un elemento di facciata:

no

Adatto per il montaggio come cornicione di gronda/protezione solare:

no

Con piastra di montaggio:

Larghezza piastra di fissaggio:

120 mm

Lunghezza piastra di fissaggio:

50 mm

Altezza piastra di montaggio:

40 mm

Larghezza del gancio:

30 mm

Spessore del gancio:

5 mm

Regolabile:

Angolo di inclinazione:

5...5 °

Penetrazione tetto necessaria:

Allineamento:

Orizzontale / Verticale

Ancoraggio:

A vite

Adatto per copertura:

Altri

Staffa con Piastra a doppia regolazione\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Materiale: Acciaio INOX AISI 304L\n - Spessore Gancio: 5 mm\n - Larghezza Gancio: 30 mm\n - Lunghezza Gancio: 110 mm\n - Inclinazione Gancio: 0°\n - Spessore Base: 5 mm\n - Larghezza Base: 120 mm\n - Tipo Base: Con piastra\n - N° regolazioni: 2\n - Regolazione Gancio: da 62 mm a 84 mm\n - Regolazione Base: da 41 mm a 53 mm\n - Peso: 725 g