ORBIS - ORBOB620217 KIT-SPA KIT VAL.STAF.PROF.ACC. - OB620217

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Adatto per - Fotovoltaico
Confezione
1 PZ
EAN
8426709925376
Codice prodotto
ORBOB620217
Cod. produttore
OB620217
Produttore
ORB
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Adatto per:
Fotovoltaico
KIT dimostrativo composto da\n-n° 1, Codice OB620265, Modello SS-PX : Staffa semplice in acciaio inox per tegole Portoghesi\n-n° 1, Codice OB620275, Modello SS-MX : Staffa semplice in acciaio inox per tegole Marsigliesi\n-n° 1, Codice OB620277, Modello SS-DC: Staffa in acciaio inox per doppio coppo\n-n° 1, Codice OB620227, Modello SRU-X: Staffa con piastra in acciaio inox a doppia regolazione\n-n° 1, Codice OB620137, Modello STS-P: Staffa in acciaio inox per copertura in lamiera grecata\n-n° 1, Codice OB620077, Modello MPC-P50: Morsetto Centrale preassemblato, per altezza modulo 44-50\n-n° 1, Codice OB620114, Modello MPT-P50: Morsetto Terminale preassemblato, per altezza modulo 49-50\n-n° 1, Codice OB620470, Modello MPC-FLAT P5-8: Morsetto centrale per panneli a vetro 5-8mm . Dotato di guarnizione\n-n° 1, Codice OB620475, Modello MPT-FLAT P5-8: Morsetto terminale per panneli a vetro 5-8mm . Dotato di guarnizione\n-n° 1, Codice OB620125, Modello SLL64: Staffa a L per il fissaggio dei profili\n-n° 1, Codice OB620121/OB620123, Modello ST EASY 12: Staffa 12 cm per fissaggio su lamiera grecata\n-n° 1, Codice OB620040, Modello GL-31: Giunto lineare a"L" in alluminio\n-n° 1, Codice OB620055, Modello GSLIM: Giunto unione Interno in alluminio\n-n° 3, Codice , Modello Prof.Triangoli: Spezzoni da 10 cm dei profili componenti i triangoli\n-n° 1, Codice OB620000, Modello EASY: Profilato a C in alluminio per sostegno moduli - dim. 40x27,5 mm\n-n° 1, Codice OB620002, Modello EASY+: Profilato a C in alluminio con guida- dim. 40x42 mm\n-n° 1, Codice OB620015, Modello EASY SLIM: Profilato a C a fianchi sciancrati in alluminio con guida - dim. 40,6x33,5 mm\n-n° 1, Codice OB620017, Modello EASY WING: Profilato a C a fianchi sciancrati in allum. con staffe laterali per fissaggio su lamiera grecata\n-n° 1, Codice OB620042, Modello EASY WING SMALL: Profilato a C a fianchi sciancrati in allum. con staffe laterali per fissaggio su lamiera grecata\n-n° 1, Codice OB620019, Modello HEAVY MAX: Profilato a C in alluminio e fianchi sciancrati dotato di tre guide, dim. 44,5x52,5 mm\n-n° 1, Codice OB620045, Modello EASY CLAMP BS: Profilo BASE con guarnizioni per supporto moduli fotovoltaici, dim. 78x32,4 mm\n-n° 1, Codice OB620046, Modello EASY CLAMP CP: Profilo COPERCHIO con guarnizioni per supporto moduli fotovoltaici, dim. 46x17 mm\n-n° 1, Codice OB620515, Modello SARTIK 35: Profilo in alluminio con guarnizioni di tenuta per integrazione totale\n-n° 1, Codice OB620057, Modello EASY TECH: Profilato a C a fianchi sciancrati in alluminio con base appoggio scatolata, dim. 38.4x40 mm\n-n° 1, Codice OB620500, Modello TCP: Tappo di chiusura per profili


