AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620212 V-33 VITE DOPP.FILET.M12 350MM - OB620212

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB620212 V-33 VITE DOPP.FILET.M12 350MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Adatto per fissaggio tetto inclinato -

  • Adatto per fissaggio tetto piano - no

  • Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto - no

  • Adatto per fissaggio facciate - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8426709932213

Codice prodotto

ORBOB620212

Cod. produttore

OB620212

Produttore

ORB

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per fissaggio tetto inclinato:

Adatto per fissaggio tetto piano:

no

Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto:

no

Adatto per fissaggio facciate:

no

Adatto per fissaggio superfici libere:

no

Adatto per fissaggio di un elemento di facciata:

no

Adatto per il montaggio come cornicione di gronda/protezione solare:

no

Con piastra di montaggio:

no

Larghezza del gancio:

350 mm

Spessore del gancio:

12 mm

Regolabile:

Angolo di inclinazione:

0...0 °

Penetrazione tetto necessaria:

Allineamento:

Orizzontale / Verticale

Ancoraggio:

Zoccolo / Base

Adatto per copertura:

Altri

Vite Doppio Filetto per applicazioni su superfici in legno\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Materiale: Acciaio AISI 304\n - Lunghezza Totale (L): 350 mm\n - Filetto: M12\n - Superfici di applicazione: Legno