AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620206 V44 Vite DOPPIO FILETTO per applicazioni su sottostrutture in acciaio, lunghezza 236mm, filetto M10

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB620206 V44 Vite DOPPIO FILETTO per applicazioni su sottostrutture in acciaio, lunghezza 236mm, filetto M10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Non trattato

  • Qualità del materiale - Altri

  • Dimensione filettatura, metrica - 10

  • Lunghezza - 236 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8426709926090

Codice prodotto

ORBOB620206

Cod. produttore

OB620206

Produttore

ORB

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Altri

Dimensione filettatura, metrica:

10

Lunghezza:

236 mm

Interamente filettato:

no

Vite a doppio #letto in acciaio inox AISI 304 per applicazioni su super#ci in metallo, lunghezza totale 216 mm, M10 lunghezza 50 mm, M8 lunghezza 160 mm