AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620203 V-41 VITE DOPP.FIL.M10 X ACC. LUNG.176MM - OB620203

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB620203 V-41 VITE DOPP.FIL.M10 X ACC. LUNG.176MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Non trattato

  • Qualità del materiale - Altri

  • Dimensione filettatura, metrica - 10

  • Lunghezza - 176 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8426709926083

Codice prodotto

ORBOB620203

Cod. produttore

OB620203

Produttore

ORB

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Altri

Dimensione filettatura, metrica:

10

Lunghezza:

176 mm

Interamente filettato:

no

Vite Doppio Filetto per applicazioni su superfici in acciaio\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Materiale: Acciaio AISI 304\n - Lunghezza Totale (L): 176 mm\n - Lunghezza Filetto (LM): 70 mm\n - Filetto: M10\n - Superfici di applicazione: Acciaio (tramitepreforo)