AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620160 BF-38 Barra filettata in ACCIAIO INOX 304, filetto M8, lunghezza 300mm - OB620160

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB620160 BF-38 Barra filettata in ACCIAIO INOX 304, filetto M8, lunghezza 300mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Non trattato

  • Qualità del materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Dimensione filettatura, metrica - 8

  • Lunghezza - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709921835

Codice prodotto

ORBOB620160

Cod. produttore

OB620160

Produttore

ORB

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Dimensione filettatura, metrica:

8

Lunghezza:

300 mm

Dimensione filettatura in pollici:

5/16 pollice

Barra Filettata in Acciaio Inox AISI 304