AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620159 MPT-P30R MORS.TERM.PRE.29-30 - OB620159

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB620159 MPT-P30R MORS.TERM.PRE.29-30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Morsetto terminale

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Non trattato

  • Larghezza - 60 mm

  • Altezza - 32.7 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8426709934439

Codice prodotto

ORBOB620159

Cod. produttore

OB620159

Produttore

ORB

Modello:

Morsetto terminale

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Non trattato

Larghezza:

60 mm

Altezza:

32.7 mm

Profondità:

30 mm

Con materiale di fissaggio:

Per altezza telaio:

30...30 mm

MPT-P sono morsetti in alluminio naturale utilizzati per fissare i moduli fotovoltaici su profilati di sostegno. MPT-P è un morsetto preassemblato per il fissaggio terminale del modulo, disponibile in diversi modelli in funzione dello spessore del modulo.\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Materiale Morsetto: lega di alluminio EN AW-6060 T5\n - Vite: Inox TCE M8, AISI 304\n - Molla: Ferro Zincato (ciclo di lavorazione Fe/Zn 7 II)\n - Dado: DDF Acciaio AISI 304L\n - Altezze Moduli consentite: 30 mm \n - Larghezza morsetto: 60 mm\n - Colore: Alluminio naturale