ORBIS - ORBOB620151 SLL105 Staffa a L per il fissaggio dei profili, materiale alluminio, dim. 100 x 50 x 10 mm - OB620151

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Connettore
Materiale - Alluminio
Superficie - Non trattato
Larghezza - 10 mm
Altezza - 50 mm
Confezione
2 PZ
EAN
8426709937034
Codice prodotto
ORBOB620151
Cod. produttore
OB620151
Produttore
ORB
Modello:
Connettore
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Non trattato
Larghezza:
10 mm
Altezza:
50 mm
Profondità:
100 mm
Con materiale di fissaggio:
no
Staffa a L in alluminio per il fissaggio dei profili per realizzare la cintura perimetrale controvento sia in versione STANDARD che in versione SUPERIOR.CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale: lega di alluminio EN AW-6060 T6 - Dimensioni: 100 x 50 x 10mm


