ORBIS - ORBOB620150 BF-18 Barra filettata in ACCIAIO INOX 304, filetto M8, lunghezza 100mm - OB620150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Non trattato
Qualità del materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Dimensione filettatura, metrica - 8
Lunghezza - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8426709921828
Codice prodotto
ORBOB620150
Cod. produttore
OB620150
Produttore
ORB
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Dimensione filettatura, metrica:
8
Lunghezza:
100 mm
Dimensione filettatura in pollici:
5/16 pollice


