ORBIS - ORBOB620147 BF-112 Barra filettata in ACCIAIO INOX 304, filetto M12, lunghezza 100mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Non trattato
Qualità del materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Dimensione filettatura, metrica - 12
Lunghezza - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8426709921798
Codice prodotto
ORBOB620147
Cod. produttore
OB620147
Produttore
ORB
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Dimensione filettatura, metrica:
12
Lunghezza:
100 mm
Dimensione filettatura in pollici:
1/2 pollice